ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24100-0032

24060-2963

TIMKEN 24060-2963

Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24060-2963

Nr kat. BDI

22804070

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.122
UNSPSC
31411705
EAN
0053893589527
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Wału
4,375 Cale | 111,125 Milimetry