ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24063-4731

24063-4731

GARLOCK 24063-4731

1-31/32" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code

Nr. katalogowy

24063-4731

Nr kat. BDI

371768

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
EAN
0717744617240
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61 Dual Opposed
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
24063-4731
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24063-4731
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
1-31/32" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,756 Cale | 70,002 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
1,969 Cale | 50,013 Milimetry