ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24602-0708

24610-1773

GARLOCK 24610-1773

2-5/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-1773

Nr kat. BDI

20440729

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.027
UNSPSC
31411705
EAN
0717744934354
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
2-5/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału
2,313 Cale | 58,75 Milimetry