ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-1842

24610-1842

GARLOCK 24610-1842

2-5/8" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-1842

Nr kat. BDI

372668

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
EAN
0717744184711
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X1842 MILL-RIGHT N SPLIT 2.625"ID 3.625"OD .438"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24610-1842
Waga / LBS
0.039
Długi Opis
2-5/8" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Otwór Obudowy
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Średnica Wału
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry