ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24620-3956

24620-2437

GARLOCK 24620-2437

3.543" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24620-2437

Nr kat. BDI

373194

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
EAN
0717744040383
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26R1
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26R1
Inne Funkcje
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26R1X2437 MILL-RIGHT N 3.543"ID 4.331"OD .472"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24620-2437
Waga / LBS
0.089
Długi Opis
3.543" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Otwór Obudowy
4,331 Cale | 110,007 Milimetry
Średnica Wału
3,543 Cale | 89,992 Milimetry