ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-2081

24626-2600

TIMKEN 24626-2600

Oil Seal; 4-1/8" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24626-2600

Nr kat. BDI

22825624

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.118
UNSPSC
31411705
EAN
0053893159195
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4-1/8" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
5,125 Cale | 130,175 Milimetry