ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-5286

24627-2990

GARLOCK 24627-2990

5-1/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24627-2990

Nr kat. BDI

373530

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.159
EAN
0717744125974
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2990 MILLRIGHT SPLIT 5.125"ID 6.125"OD .500"TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24627-2990
Waga / LBS
0.35
Długi Opis
5-1/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Otwór Obudowy
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry