ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-0824

24700-4243

GARLOCK 24700-4243

560MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4243

Nr kat. BDI

374345

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.65
UNSPSC
31411705
EAN
0717744178925
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4243 MILL-RIGHT N CRS 560MM ID 620MM OD 25MM TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-4243
Waga / LBS
12.48
Długi Opis
560MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
22,047 Cale | 560 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 25 Milimetry
Otwór Obudowy
24,409 Cale | 620 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry