ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4651

24700-4651

TIMKEN 24700-4651

Oil Seal; 4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4651

Nr kat. BDI

22804474

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.077
UNSPSC
31411705
EAN
0053893674704
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
4 Cale | 101,6 Milimetry
Otwór Obudowy
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry