ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24715-4814

24700-6402

GARLOCK 24700-6402

14.961" Shaft Dia; 16.693" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-6402

Nr kat. BDI

374482

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.784
EAN
0717744568986
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X6402 MILL-RIGHT N CRS 14.961"ID 16.693"OD .562"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-6402
Waga / LBS
3.93
Długi Opis
14.961" Shaft Dia; 16.693" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Średnica Wału
14,961 Cale | 380,009 Milimetry
Otwór Obudowy
16,693 Cale | 424,002 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,562 Cale | 14,275 Milimetry