ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

250 X 290 X 16 MM

250 X 290 X 16 MM

CONSOLIDATED BEARING 250 X 290 X 16 MM

250MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code

Nr. katalogowy

250 X 290 X 16 MM

Nr kat. BDI

214863

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.54
UNSPSC
31411705
EAN
0644075213301
Kod Opisowy Konstrukcji
CON_824N
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
824N
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
250 X 290 X 16 MM
Waga / LBS
1.189
Długi Opis
250MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
9,843 Cale | 250 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór Obudowy
11,417 Cale | 290 Milimetry