ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8565

25003-4063

GARLOCK 25003-4063

11-1/2" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4063

Nr kat. BDI

377581

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.801
EAN
0717744052485
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4063 MILL-RIGHT N SPLIT 11.500"ID 13.500"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4063
Waga / LBS
1.767
Długi Opis
11-1/2" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Średnica Wału
11,5 Cale | 292,1 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry