ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5757

25003-4368

GARLOCK 25003-4368

31" Shaft Dia; 33" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4368

Nr kat. BDI

377688

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.483
EAN
0717744620851
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4638 MILL-RIGHT N SPLIT 31.000"ID 33.000"OD 1.0
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4368
Waga / LBS
3.27
Długi Opis
31" Shaft Dia; 33" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
31 Cale | 787,4 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
33 Cale | 838,2 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry