ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25009-2168

25003-4414

GARLOCK 25003-4414

14-7/8" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4414

Nr kat. BDI

377703

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.73
UNSPSC
31411705
EAN
0717744053253
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4414 MILL-RIGHT N SPLIT 14.875"ID 16.500"OD .75
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4414
Waga / LBS
1.62
Długi Opis
14-7/8" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Średnica Wału
14,875 Cale | 377,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry