ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5055

25003-4865

GARLOCK 25003-4865

9.055" Shaft Dia; 11.024" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4865

Nr kat. BDI

377888

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.65
UNSPSC
31411705
EAN
0717744054854
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4865 MILL-RIGHT N SPLIT 9.055"ID 11.024"OD .63
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4865
Waga / LBS
1.443
Długi Opis
9.055" Shaft Dia; 11.024" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Średnica Wału
9,055 Cale | 229,997 Milimetry
Otwór Obudowy
11,024 Cale | 280,01 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16,002 Milimetry