ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3566

25003-7447

GARLOCK 25003-7447

9-7/16" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-7447

Nr kat. BDI

378814

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.316
EAN
0717744220419
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7447 MILL-RIGHT N SPLIT 9.438"ID 10.625"OD .62
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-7447
Waga / LBS
0.695
Długi Opis
9-7/16" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
10,625 Cale | 269,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
9,438 Cale | 239,725 Milimetry