ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5505

25004-1807

GARLOCK 25004-1807

2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25004-1807

Nr kat. BDI

379517

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.097
EAN
0717744163228
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1807 SIL SPLIT 2.500"ID 3.250"OD .375"THK MOLD
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25004-1807
Waga / LBS
0.213
Długi Opis
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Otwór Obudowy
3,25 Cale | 82,55 Milimetry