ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4775

25006-7175

GARLOCK 25006-7175

13-3/4" Shaft Dia; 14-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-7175

Nr kat. BDI

380242

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.438
UNSPSC
31411705
EAN
0717744222857
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7175 MILL-RIGHT V SPLIT 13.750"ID 14.750"OD .5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-7175
Waga / LBS
0.965
Długi Opis
13-3/4" Shaft Dia; 14-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
14,75 Cale | 374,65 Milimetry
Średnica Wału
13,75 Cale | 349,25 Milimetry