ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4764

25045-7200

GARLOCK 25045-7200

24-3/4" Shaft Dia; 26-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25045-7200

Nr kat. BDI

380856

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.59
EAN
0717744067878
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required | 2 Butt Joints
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7200 MILL-RIGHT N SPLIT 24.750"ID 26.750"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25045-7200
Waga / LBS
3.502
Długi Opis
24-3/4" Shaft Dia; 26-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
24,75 Cale | 628,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
26,75 Cale | 679,45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry