ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29362SC-BX

250X290X15SC-BX

DICHTOMATIK 250X290X15SC-BX

250MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

250X290X15SC-BX

Nr kat. BDI

892626

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.02
EAN
0750886232919
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
250X290X15SC
Waga / LBS
2.25
Długi Opis
250MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Średnica Wału
9,843 Cale | 250 Milimetry
Otwór Obudowy
11,417 Cale | 290 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15 Milimetry