ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26086-4128

26086-4128

TIMKEN 26086-4128

Oil Seal; 13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

26086-4128

Nr kat. BDI

22821487

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.261
UNSPSC
31411705
EAN
0053893608723
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_88
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
88-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code
Średnica Wału
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry