ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
26193-7503 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

26193-7503 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

26193-7503 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

TIMKEN 26193-7503 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

Oil Seal; 9/16" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26193-7503 OBSOLETE DO NOT USE 05/24

Nr kat. BDI

22842938

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
76
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9/16" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
Średnica Wału
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Otwór Obudowy
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,188 Cale | 4,775 Milimetry