ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12X30X5 HM102 R OBSOLETO NO USAR 01/24

28X35X6 HM102 R

CR 28X35X6 HM102 USZCZELNIACZ

28MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM102 Seal Design Code

Nr. katalogowy

28X35X6 HM102

Nr kat. BDI

1249364

CENA NETTO
16,35 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316579048927
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM102
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM102
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
28X35X6 HM102 R
Waga / LBS
0.021
Długi Opis
28MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM102 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Wału
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Otwór Obudowy
1,378 Cale | 35 Milimetry