ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

320457

28X38X7 HMSA10 V

SKF 28X38X7 HMSA10 V

28MM Shaft Dia; 38MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Nr. katalogowy

28X38X7 HMSA10 V

Nr kat. BDI

1256748

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316572032510
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA10
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA10
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
28X38X7 HMSA10 V
Waga / LBS
0.028
Długi Opis
28MM Shaft Dia; 38MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Średnica Wału
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry
Otwór Obudowy
1,496 Cale | 38 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry