ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

27452 / 2.75X3.876X0.433 CRWHA1 P

30374TA-H-BX

DICHTOMATIK 30374TA-H-BX

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

30374TA-H-BX

Nr kat. BDI

878632

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886380566
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
30374TA-H
Długi Opis
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,751 Cale | 95,275 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry