ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24910 / 2.5X3.251X0.438 CRWH1 R

3037543SA-H-BX

DICHTOMATIK 3037543SA-H-BX

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

3037543SA-H-BX

Nr kat. BDI

889443

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886381402
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
3037543SA-H
Długi Opis
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,751 Cale | 95,275 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry