ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X42X7 HMS5 V

30X48X8 HMS5 V

SKF 30X48X8 HMS5 V

30MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

30X48X8 HMS5 V

Nr kat. BDI

1257301

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
7316572543917
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS5
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
30X48X8 HMS5 V
Waga / LBS
0.043
Długi Opis
30MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Średnica Wału
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
1,89 Cale | 48 Milimetry