ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5 X 9 X 2 MM

35 X 41 X 2.5 MM

CONSOLIDATED BEARING 35 X 41 X 2.5 MM

35MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 2.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case

Nr. katalogowy

35 X 41 X 2.5 MM

Nr kat. BDI

215711

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
0644075210522
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
35 X 41 X 2.5 MM
Waga / LBS
0.005
Długi Opis
35MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 2.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case
Średnica Wału
1,378 Cale | 35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,098 Cale | 2,5 Milimetry
Otwór Obudowy
1,614 Cale | 41 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,098 Cale | 2,5 Milimetry