ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60X86X10ADL

35X67X12TC-BX

DICHTOMATIK 35X67X12TC-BX

35MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

35X67X12TC-BX

Nr kat. BDI

882819

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886416586
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
35X67X12TC
Długi Opis
35MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,638 Cale | 67 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
1,378 Cale | 35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry