ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

42X56X7VTF-BX

42X56X7VTF-BX

DICHTOMATIK 42X56X7VTF-BX

42MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code

Nr. katalogowy

42X56X7VTF-BX

Nr kat. BDI

900416

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.439
EAN
0750886261148
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA78
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TF
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
42X56X7VTF
Waga / LBS
0.97
Długi Opis
42MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
Średnica Wału
1,654 Cale | 42 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry
Otwór Obudowy
2,205 Cale | 56 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry