ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

417210

45615TA-H-BX

DICHTOMATIK 45615TA-H-BX

4-1/2" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

45615TA-H-BX

Nr kat. BDI

878978

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886229728
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
45615TA-H
Długi Opis
4-1/2" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
Średnica Wału
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Otwór Obudowy
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry