ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

472234

46x67x9.5TL

DICHTOMATIK 46x67x9.5TL

46MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TL Seal Design Code

Nr. katalogowy

46x67x9.5TL

Nr kat. BDI

887992

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TL
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
46x67x9.5TL
Długi Opis
46MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TL Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,638 Cale | 67 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,374 Cale | 9,5 Milimetry
Średnica Wału
1,811 Cale | 46 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,374 Cale | 9,5 Milimetry