ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

47X65X10 HMS4 R

47X65X10 HMS4 R

CR 47X65X10 HMS4

47MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

47X65X10 HMS4

Nr kat. BDI

15069095

CENA NETTO
13,63 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 47X65X10 HMS4
Długi Opis
47MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Średnica Wału
1,85 Cale | 47 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Obudowy
2,559 Cale | 65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry