ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22X38X8 HMS5 RG

55X80X8 HMS5 V

55X80X8 HMS5 V

55MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

55X80X8 HMS5 V

Nr kat. BDI

1256882

CENA NETTO
29,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
7316572034897
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS5
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
55X80X8 HMS5 V
Waga / LBS
0.104
Długi Opis
55MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica Wału
2,165 Cale | 55 Milimetry