ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

55X72X8TC-BX

68X84X9TC

DICHTOMATIK 68X84X9TC

68MM Shaft Dia; 84MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

68X84X9TC

Nr kat. BDI

884372

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.063
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
68X84X9TC
Waga / LBS
0.14
Długi Opis
68MM Shaft Dia; 84MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,307 Cale | 84 Milimetry
Średnica Wału
2,677 Cale | 68 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,354 Cale | 9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,354 Cale | 9 Milimetry