ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BAUSL 45X85X10 NBR

BAUSL 45X85X10 NBR

BAUSL 45X85X10 NBR SIMMERING

45MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSL Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAUSL 45X85X10 NBR

Nr kat. BDI

20435263

CENA NETTO
10,62 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
45
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAUSL
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAUSL
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
45MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSL Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Obudowy
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Wału
1,772 Cale | 45 Milimetry