ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-0653

MEC04-11117

GARLOCK MEC04-11117

1.575" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

Nr. katalogowy

MEC04-11117

Nr kat. BDI

395143

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.036
EAN
0717744770792
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
MEC04-11117
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
MEC04-1111
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
1.575" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Średnica Wału
1,575 Cale | 40,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Otwór Obudowy
2,165 Cale | 54,991 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry