ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

OS12163

OS12193

IKO OS12193

12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code

Nr. katalogowy

OS12193

Nr kat. BDI

516151

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
4549557047329
Kod Opisowy Konstrukcji
IKO_OS
Materiał Wargi
Rubber
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
OS
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
OS12193
Waga / LBS
0.00286
Długi Opis
12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,118 Cale | 3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,118 Cale | 3 Milimetry
Otwór Obudowy
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Wału
0,472 Cale | 12 Milimetry