ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RNA4828

NK55/25-XL

NK55/25 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 55MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

NK55/25

Nr kat. BDI

1411926

CENA NETTO
119,23 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.191
UNSPSC
31171512
EAN
4012802273878
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
2.677
Średnica Zewn. Milimetry
68
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NK55/25
Waga / LBS
0.397
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 55MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable