ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 38,736
KategorieKomponenty Do Układów Transportujących
REXNORD
LF 879-K325 ŁAŃCUCH PŁYTKOWY
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
71,47 zł / Stopa
DOSTĘPNOŚĆ
100

ILOŚĆ

REXNORD
SSC 8811 TAB-K450 ŁAŃCUCH PŁYTKOWY ; 10.114.21.14 + AS10.114.21.14(ŁAŃC+STOP)
Chain, Plate Top; 8811; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 42X22 ST DR XT40
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 22" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 48X10 ST DR XT30
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 10" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 48X10 ST DR XT40
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 10" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ