ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 2
KategorieMECHATRONIKARozmiar Łańcucha08B-3Liczba Zębów19
SKF
SKF PHS 08B-3BH19
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR E08B19
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ