TIMKEN
475379 USZCZELNIENIE ; L28662
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
127,66 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
KM 18 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
26,80 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RS40-1-OL PÓŁZŁĄCZKA
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
12,10 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ