RHP BEARING
1035-1.1/4G ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical Outer Race Profile; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricitable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
156,66 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
TSUBAKI RS35-NP-1-CL
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
5,34 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
MCGILL
CCF 1-1/4 SB ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
113,33 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
RHP BEARING
1030-1.1/4G ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
66,53 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ