ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 50,458
MarkaMARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4J 5/8 FLANSZA ZĘBATA
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
24,00 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
SK 50MM TULEJA ; TB WOODS
Shaft Bushing; 50MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
73,26 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
SDS 1-15/16 TULEJA
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
48,72 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
35B20 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.593" Outside Diameter; 2.397" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
63,76 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
35B17 KOŁO ZĘBATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
24,10 zł / Sztuka

ILOŚĆ