ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 6
MarkaSKFRozmiar ŁańcuchaC2162
SKF
SKF PHC C2162H-O/L
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2162-O/L
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2162X10FT
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2162HX10FT
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2162-C/L
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ