ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 6
MarkaSKFŚrednica Rolki - Cale1.75
SKF
SKF PHC C2122-O/L
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2122-C/L
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2122H-C/L
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2122H-O/L
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHC C2122X10FT
Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ