ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 1
MarkaTSUBAKIRozmiar Łańcucha2032
TSUBAKI
TSUBAKI RS2032B T C/L
Chain Link; 2032 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ