ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 2
MarkaTSUBAKIRozmiar Łańcucha60-3Sposób MontażuFinished Bore
TSUBAKI
TSUBAKI T60B45 X 3.4785 KW 2SS HT
Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

TSUBAKI
TSUBAKI T60B42 X 3.4785 KW 2SS HT
Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr kat. BDI

ILOŚĆ