ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 3,210
Pozycje zapisane oraz umowneCeny umowne
SKF
AN 17
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; W-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
62,53 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

SKF
6305-2RS1NR ŁOŻYSKO ; 6305-2RS1NR
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
42,11 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

RHP BEARING
SFT2 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
392,85 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

TIMKEN
TIMKEN 592-2
Bearing Cup; 592 Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
152,11 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

FESTO
DSNU-12-50-P-A SIŁOWNIK 19192
Pneumatic Cylinder; 12MM Bore; 50MM Stroke; DSNU Series; Double Acting
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
185,33 zł / Sztuka
228,17 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
8

ILOŚĆ