TSUBAKI
US 100-1 CL ZŁĄCZKA 0145100002 ; 0145100002
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
61,57 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RS20B-2 CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
59,97 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
RS20B-1 OL ZŁĄCZKA 2790200004 ; P=1-1/4"
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
59,22 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TSUBAKI
TSUBAKI RS20B-1-RP
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
309,47 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
KOYO
CRSB 12 ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
42,93 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ